9942130015 Blindnietgerät iBirdPro Hub 25mm L-BOXX GESIPA
Blindnietgerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Gesipa:3093180015, 9942130015
Rubix:2932569
Hersteller:4007081102636
Produktdetails : 9942130015 Blindnietgerät iBirdPro Hub 25mm L-BOXX GESIPA
Akku-Nietgerät iBird® Pro
Ausführung: Verbindung mit iBird® Pro-App (Android/iOS) über WiFi oder Bluetooth ganz einfach mittels QR-Code. Gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Smartphones, Tablets oder PC. Die iBird® Pro-App zeigt u. a. den Akkuzustand, Zählerstände und spezielle Ereignisse wie z. B. die Füllmenge des Auffangbehälters, Störungsmeldung, Wartungsanweisungen und Historien. Signalring (Andon-Ring) zur Visualisierung von Nietprozessen/Meldungen, die Farbgebung ist individuell über App einstellbar. Entsorgung der Nietdorne durch Kippen nach hinten in den Auffangbehälter oder nach vorn durch das Mundstück. Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten.
Anwendung: Für Blindniete ab Ø 4,8 mm Stahl bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe, bis Ø 8 mm Alu, außer G-Bulb Ø 6,4 mm. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe. MEGA GRIPR-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang: Nietgerät iBird® Pro, 4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Schnellwechselakku 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, Montageschlüssel, L-Boxx.
Hinweis: In der separat erhältlichen Premium-Software ist zusätzlich ein Setzprozess-Assistent enthalten. Dort können Nietkonfigurationen hinzugefügt, Joblisten zur Abarbeitung verschiedener Konfigurationen erstellt und Setzprozessbewertungen durchgeführt werden. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen. Dies alles führt zu einer Optimierung der Wertschöpfungskette.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø Niet-Werkstoffe Stück/Akkuladung Mundstück
4,8 u. 5 Stahl 700 17/32
4,8 u. 5 Edelstahl 560 17/36
6 Alu 560 17/36
6 Stahl 300 17/40
6,4 Alu/PG-Alu 420 17/45
6,4 Stahl 250 17/45
8 Alu 350 17/45
Ausführung: Verbindung mit iBird® Pro-App (Android/iOS) über WiFi oder Bluetooth ganz einfach mittels QR-Code. Gleichzeitige Verbindung mit bis zu 3 Smartphones, Tablets oder PC. Die iBird® Pro-App zeigt u. a. den Akkuzustand, Zählerstände und spezielle Ereignisse wie z. B. die Füllmenge des Auffangbehälters, Störungsmeldung, Wartungsanweisungen und Historien. Signalring (Andon-Ring) zur Visualisierung von Nietprozessen/Meldungen, die Farbgebung ist individuell über App einstellbar. Entsorgung der Nietdorne durch Kippen nach hinten in den Auffangbehälter oder nach vorn durch das Mundstück. Günstige Schwerpunktlage und Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten.
Anwendung: Für Blindniete ab Ø 4,8 mm Stahl bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe, bis Ø 8 mm Alu, außer G-Bulb Ø 6,4 mm. BULB-TITE®-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe. MEGA GRIPR-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe.
Lieferumfang: Nietgerät iBird® Pro, 4 Mundstücke 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, Schnellwechselakku 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät 12,0 V bis 36,0 V, Montageschlüssel, L-Boxx.
Hinweis: In der separat erhältlichen Premium-Software ist zusätzlich ein Setzprozess-Assistent enthalten. Dort können Nietkonfigurationen hinzugefügt, Joblisten zur Abarbeitung verschiedener Konfigurationen erstellt und Setzprozessbewertungen durchgeführt werden. Die Vernetzung bietet zahlreiche Mehrwerte wie die Kontrolle von Nietprozessen, Verarbeitungssicherheit, Status- und Serviceanzeigen sowie den schnellen und einfachen Zugriff auf Betriebs-, Wartungs- und Reparaturanleitungen. Dies alles führt zu einer Optimierung der Wertschöpfungskette.
Mundstück-Zuordnung:
Niet-Ø Niet-Werkstoffe Stück/Akkuladung Mundstück
4,8 u. 5 Stahl 700 17/32
4,8 u. 5 Edelstahl 560 17/36
6 Alu 560 17/36
6 Stahl 300 17/40
6,4 Alu/PG-Alu 420 17/45
6,4 Stahl 250 17/45
8 Alu 350 17/45
Blindnietgerät iBirdPro Hub 25mm L-BOXX GESIPA
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9942130015 blindnietgerät ibirdpro hub 25mm l-boxx gesipa |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.754,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.088,03 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
