BLINDNIET GK9.5 3.2X9.2 AL/AL offener Blindniet, großer Flachkopf
Blindniete AL/AL
Siehe technische InformationenReferenzen
Gesipa:1455520
Rubix:3027867
EAN:4007081474238

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 9,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
Produktdetails : BLINDNIET GK9.5 3.2X9.2 AL/AL offener Blindniet, großer Flachkopf
GESIPA® Standard-Blindnieten aus 100 % Aluminium mit großem Flansch. Merkmale: Niet: Aluminium. Dorn: Aluminium. Kopf: großer Flansch.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 9,2 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Typ | großer flansch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,04 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
96,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen