ISO15984 5X8 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:15984258
Rubix:3388789
Hersteller:1598425 8
EAN:4043377301130


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO15984 5X8 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A2/A2 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
51,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
8 mm