Blindnietennagel Gesipa 1433656, Durchmesser: 3 mm | Länge: 8 mm
Blindniet CU/ST
Siehe technische InformationenReferenzen
Gesipa:1433656
Rubix:3027990
EAN:4007081340151

Produktdetails : ISO16582 3X8 CU/ST offener Blindniet, Flachkopf
GESIPA® Standard-Kupfer-Blindniete mit Stahldorn. Merkmale: Niet: Kupfer. Dorn: verzinkter Stahl. Kopf: runder Dornkopf.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Typ | linsenkopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,18 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
84,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen