ISO15984 3.2X10 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
Senkkopf-Blindniete mit gerilltem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:1598423210
Rubix:3388725
Hersteller:15984232 10
EAN:4043377300850


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO15984 3.2X10 A2/A2 offener Blindniet, Senkkopf 120°
offener Blindniet, Senkkopf 120°
Blindnieten mit Seko und gerilltem Nietdorn A2/A2 3,2X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 3,2 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 15984 |
| Typ | senkkopf-blindniete mit gerilltem schaft |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
27,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
10 mm