BK 100 Blindkupplung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert
Blindkupplung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:BK 100
Rubix:798287
Hersteller:107871
EAN:4047322260183

Dokumente
Produktdetails : BK 100 Blindkupplung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert
Blindkupplung, Temperguss verzinkt und gelb passiviert, Betriebsdruck max. 10 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 95 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 134 g |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Profil | klauenabstand 42 mm |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen