ISO14585 6.3X60 C T30 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

      Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

      Siehe technische Informationen

      Referenzen

      Spartex:VTTCLTX6,3X60EFA4
      Rubix:3388177
      Hersteller:14585463 60
      EAN:4043377234629
      ISO14585 6.3X60 C T30 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
      brand logo

      Technische Zusammenfassung

      Gewindedurchmesser6,3 mm
      Länge60 mm
      Material/VerarbeitungEdelstahl A4
      Alle Merkmale ansehen

      Produktdetails : ISO14585 6.3X60 C T30 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


      Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
      Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 6,3X60 TX30
      brand logo

      Technische Informationen


      Attribute
      Gewindedurchmesser6,3 mm
      Länge60 mm
      Material/VerarbeitungEdelstahl A4
      Abdrucktyptorx-profil (tx)
      NormISO 14585
      Kopfformgewölbt
      Abdruckgrößet30
      Gewindeartblech
      FestigkeitsklasseA4
      Gewindevollgewinde
      46,28 € exkl. MwSt.
      / 200 Stück
      55,07 € inkl. MwSt.
      • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

      Gewindedurchmesser

      Länge

      60 mm

      Material/Verarbeitung

      Norm