ISO14585 6.3X45 C T30 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX6,3X45EFA4
Rubix:3388175
Hersteller:14585463 45
EAN:4043377234605
ISO14585 6.3X45 C T30 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 6.3X45 C T30 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 6,3X45 TX30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6,3 mm
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet30
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
37,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
44,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm