ISO14586 3.5X25 C T15 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX3,5X25EFZ
Rubix:559997
Hersteller:014586.00103.0035.025
EAN:4043952767214


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14586 3.5X25 C T15 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
ISO 14586 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschr. C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 3,5x 25 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1440 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | ISO 14586 |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm