ISO14585 5.5X120 C T25 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCLTX5,5X120EFA4
Rubix:3388142
Hersteller:14585455 120
EAN:4043377321992


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : ISO14585 5.5X120 C T25 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 5,5X120 TX25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | ISO 14585 |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,60 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
95,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
120 mm