ISO14585 4.2X32 C T20 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund

Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCLTX4,2X32EFA4
Rubix:3388105
Hersteller:14585442 32
EAN:4043377234230
ISO14585 4.2X32 C T20 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14585 4.2X32 C T20 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 4,2X32 TX20
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4,2 mm
Länge32 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
NormISO 14585
Kopfformgewölbt
Abdruckgrößet20
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
29,25 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
34,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

32 mm

Material/Verarbeitung

Norm