DIN7982 2.2X13 C H0 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Senkkopf-Blechschrauben mit quadratischem Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFPH2,2X13EFA2
Rubix:556777
Hersteller:7982222 13
EAN:4043377164698


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7982 2.2X13 C H0 A2 Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 2,2X13 PH1
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7982 |
| Kopfform | gefräst |
| Abdruckgröße | ph1 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm