ISO14585 2.9X38 C T10 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Blechschrauben mit breitem Linsenzylinderkopf mit sechs Lappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCLTX2,9X38EFA4
Rubix:3388061
Hersteller:14585429 38
EAN:4043377405845


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14585 2.9X38 C T10 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Flachkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund A4 2,9X38 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14585 |
| Kopfform | gewölbt |
| Abdrucktyp | torx-profil |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | a4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,30 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
125,31 € inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage