DIN7981 2.2X9.5 C Z1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCBPZ2,2X9,5EFA2
Rubix:3378782
Hersteller:79812022 95
EAN:4043377159342
DIN7981 2.2X9.5 C Z1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 2.2X9.5 C Z1 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A2 2,2X9,5 pz1

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,2 mm
Länge9,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößepz1
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA2
Gewindevollgewinde
11,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

9,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp