DIN7981 6.3X38 C Z3 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB6,3X38PZEFA4
Rubix:3379074
Hersteller:79814063 38
EAN:4043377162076


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7981 6.3X38 C Z3 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 6,3X38 pz3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,48 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
36,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm