DIN7981 4.8X22 C V2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB4,8X22CARREEFA2
Rubix:3378964
Hersteller:79812V48 22
EAN:4043377251817


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN7981 4.8X22 C V2 A2 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innenvierkant
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innenvierkant A2 4,8X22 V2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4,8 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | v2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm