DIN7981 3.9X28 C H2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Blechschraube TCB mit PH-Schlitz
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,9X28PHEFA4
Rubix:3378861
Hersteller:7981439 28
EAN:4043377321725


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7981 3.9X28 C H2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 3,9X28 PH2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Kopfform | zylindrisch gewölbt |
| Abdruckgröße | ph2 |
| Gewindeart | blech |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
50,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
28 mm