DIN7981 3.5X6.5 C Z2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv

Blechschraube TCB mit PH-Schlitz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTTCB3,5X6,5PZEFA4
Rubix:3378833
Hersteller:79814035 65
EAN:4043377161468
DIN7981 3.5X6.5 C Z2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7981 3.5X6.5 C Z2 A4 Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv


Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Linsenkopf-Blechschrauben mit Kreuzschlitz A4 3,5X6,5 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser3,5 mm
Länge6,5 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Abdrucktyppozidriv (pz)
NormDIN 7981
Kopfformzylindrisch gewölbt
Abdruckgrößepz2
Gewindeartblech
FestigkeitsklasseA4
Gewindevollgewinde
17,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
20,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

6,5 mm

Material/Verarbeitung

Abdrucktyp