Leichte und mittelschwere Regale Spartex 892352, Typ: Nachfolge-Kit
Blechregale G-MODUL Geschlossene Leitern
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892352
Rubix:3249645
EAN:3660338449246


Technische Zusammenfassung
| Typ | nachfolge-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 109 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
Produktdetails : 892352 Anbauregal (Hxbxt) 2000x1000x388 mm Seiten
Geschlossenes Leiterregal (Vollbleche) mit Kunststofffüßen.
Im Abstand von 40 mm gelocht für die Verstellung von Blechböden.
Ständer aus Stahl lackiert RAL 7024.
Ausgestattet mit 5 Fachböden aus verzinktem Stahl.
Tragfähigkeit bis 1600 kg pro Feld / Leiter je nach Konfiguration, Tragfähigkeit pro Ebene bis 129 kg je nach Abmessung.
Elementzusammensetzung:
- Startelement: 4 Stangen und 5 Einlegeböden
- Folgeelement: 2 Stangen und 5 Einlegeböden.
Aufstellungsbedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend tragfähig, korrekt und eben ist
- Stellen Sie einen Einlegeboden an der Basis der Stangen in einem Abstand von maximal 20 cm zum Boden auf
- Maximaler Abstand zwischen 2 Einlegeböden: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Im Abstand von 40 mm gelocht für die Verstellung von Blechböden.
Ständer aus Stahl lackiert RAL 7024.
Ausgestattet mit 5 Fachböden aus verzinktem Stahl.
Tragfähigkeit bis 1600 kg pro Feld / Leiter je nach Konfiguration, Tragfähigkeit pro Ebene bis 129 kg je nach Abmessung.
Elementzusammensetzung:
- Startelement: 4 Stangen und 5 Einlegeböden
- Folgeelement: 2 Stangen und 5 Einlegeböden.
Aufstellungsbedingungen
- Überprüfen Sie, ob der Boden ausreichend tragfähig, korrekt und eben ist
- Stellen Sie einen Einlegeboden an der Basis der Stangen in einem Abstand von maximal 20 cm zum Boden auf
- Maximaler Abstand zwischen 2 Einlegeböden: 50 cm
- Achten Sie darauf, die schwersten Lasten an der Basis des Regals zu platzieren.
Stärken
Verzinkte Fachböden, ideal für die Lagerung von fettigen und öligen Produkten
Schnelle Montage ohne Schrauben oder Bolzen
Modular: Fachböden können ohne Demontage hinzugefügt oder verschoben werden
Einfache Montage: die Fachböden werden mit Clips an der Leiter befestigt
Schnelle Montage ohne Schrauben oder Bolzen
Modular: Fachböden können ohne Demontage hinzugefügt oder verschoben werden
Einfache Montage: die Fachböden werden mit Clips an der Leiter befestigt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nachfolge-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 109 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 388 mm |
| Regal-Typ | blech |
| Statische Last | 1600 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
256,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort