Leichte und mittelschwere Regale Spartex 892423, Typ: Nachfolge-Kit
Langgutregal G-LONGPLUS 2 Ebenen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:892423
Rubix:3249621
EAN:3660338449895


Technische Zusammenfassung
| Typ | nachfolge-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 354 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 2 |
Produktdetails : 892423 Weitspann Anbauregal (Hxbxt) 2000x2000x600 mm
Langgutregal für die Lagerung von voluminösen Gegenständen. Tragfähigkeit bis zu 1500 kg pro Ebene und 4500 kg pro Abschnitt. Regal mit zu montierenden Leitern, ausgestattet mit verzinkten Metallplatten, die im Abstand von 50 mm für den Höhenausgleich gelocht sind.
Die Leitern sind aus verzinktem Stahl und die Schienen aus grauem RAL 7035 lackiert.
Zusammensetzung der Elemente für die Modelle mit 2 Ebenen:
Startelement: 2 zu montierende Leitern, 4 gefälzte Schienen 45x36mm, 2 Spanplatten 19mm
Folgeelement: 1 verzinkte Leiter zum Zusammenbau, 4 gefälzte Schienen 45x36mm RAL 7035, 2 Spanplatten 19mm
Die Leitern sind aus verzinktem Stahl und die Schienen aus grauem RAL 7035 lackiert.
Zusammensetzung der Elemente für die Modelle mit 2 Ebenen:
Startelement: 2 zu montierende Leitern, 4 gefälzte Schienen 45x36mm, 2 Spanplatten 19mm
Folgeelement: 1 verzinkte Leiter zum Zusammenbau, 4 gefälzte Schienen 45x36mm RAL 7035, 2 Spanplatten 19mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nachfolge-kit |
|---|---|
| Belastung pro Stufe | 354 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 2 |
| Höhe | 2000 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Regal-Typ | agglomerat |
| Statische Last | 4500 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort