2607001759 Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg. T8, T10, T15, 89mm
3tlg. Schrauberbit-Set Extra-Hart
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2607001759
Rubix:1609423

Produktdetails : 2607001759 Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-tlg. T8, T10, T15, 89mm
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Länge mm: 89
Schrauberbit-Set Extra-Hart, 3-teilig, T8, T10, T15, 89 mm
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Abdruck | torx-profil |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,22 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
34,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage