S254X8 SILOFLAT/AUSLAUF Auslaufschlauch, Betonsilo, 254X270mm
Betonsilo-Auslaufschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SILOFLAT/AUSLAUF 254 X 270 MM
Rubix:497960
Hersteller:3546254270
EAN:4030477010673

Produktdetails : S254X8 SILOFLAT/AUSLAUF Auslaufschlauch, Betonsilo, 254X270mm
Teguma Siloflat / Auslauf Betonsilo-Auslaufschlauch. Für Schüttgut bei drucklosem Einsatz. Mit Cord-Einlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 254 mm |
| Max. Betriebsdruck | 3 bar |
| Anwendung | wird als freiauslaufschlauch für silos zum entladen von zement, kalkpulver, tierfutter und anderen abrasiven schüttgütern verwendet. der schlauch ist für drucklose (druckfreie) anwendungen ausgelegt. |
| Länge | 20 m |
| Biegeradius | 1524 mm |
| Werkstoff | sbr |
| 500 mm | |
| 1000 mm | |
| Herkunftsland | TR |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
276,47 € exkl. MwSt.
/ Meter
329,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
