3610003605 Besprechungstisch 160x80 lichtgrsw
Besprechungstisch 160x80 lichtgrau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016082
Rubix:1104075
EAN:4032062008409
Produktdetails : 3610003605 Besprechungstisch 160x80 lichtgrsw
Mehrzwecktisch, Modell DR • Tischplatte: 19 mm dick, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante • Stahlrahmen: 40 x 25 mm, verschweißt, einbrennlackiert schwarz • Füße: aus Rundrohr, Ø 40 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt – einfache Montage.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610003605 besprechungstisch 160x80 lichtgrsw |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
239,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


