PA5 Beschlag für GS-15 und HB-15 maximale Belastung 500N
Beschlag für GS-15 und HB-15***maximale Belastung 500N***
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PA5
Rubix:117486
Hersteller:PA5
Produktdetails : PA5 Beschlag für GS-15 und HB-15 maximale Belastung 500N
BESCHLAG FUER GS-15 UND HB-15 MAXIMALE BELASTUNG 500N
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Typ | pa |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std