306917 Bodenmarkierungsschild, Hier stehen

Beschilderung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:306917
Rubix:2846599
Hersteller:306917
EAN:0888434426074
306917 Bodenmarkierungsschild, Hier stehen

Technische Zusammenfassung

Modellpannello di marcatura a pavimento pic912-d350-flo-bl
Werkstoffpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 306917 Bodenmarkierungsschild, Hier stehen


Kreisförmige Bodenmarkierung Brady PIC912-D350-FLO-BL (Ø350 mm) aus Polyester mit permanentem Acrylklebstoff und rutschfester Oberfläche.

Technische Informationen


Attribute
Modellpannello di marcatura a pavimento pic912-d350-flo-bl
Werkstoffpolyester
Länge350 mm
Höhe350 mm
Breite350 mm
Durchmesser350 mm
Bauformkreisförmig
18,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage