K1066.71 Kugelsperrbuchse mit Drehverschluss, Stahl
KUGELSPERRBUCHSE MIT DREHVERSCHLUSS, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1066.71
Rubix:3755603
Hersteller:K1066.71
EAN:4059245221141



Dokumente
Produktdetails : K1066.71 Kugelsperrbuchse mit Drehverschluss, Stahl
Werkstoff: Gehäuse und Verschlusselemente Stahl. Kugeln und Feder Edelstahl. Ausführung: Gehäuse und Verschlusselement vernickelt. Kugeln vergütet. Bestellbeispiel: K1066.71 Hinweis: Die 3 Kugeln im Inneren der Buchse halten den Sperrbolzen mit der angegebenen Spannkraft. Durch Drehen am unteren Teil der Buchse wird das Element entriegelt oder geöffnet. Montagemöglichkeit 1: Plattenstärke min. 6 mm. Montagemöglichkeit 2: Plattenstärke max. 10 mm. Montagemöglichkeit 3: Plattenstärke >10 mm. Montagemöglichkeit 4: Sackloch. Auf Anfrage: Passende Mutter. Zubehör: Sperrbolzen K1067.
Werkstoff: Gehäuse und Verschlusselemente Stahl. Kugeln und Feder Edelstahl. Ausführung: Gehäuse und Verschlusselement vernickelt. Kugeln vergütet. Bestellbeispiel: K1066.71 Hinweis: Die 3 Kugeln im Inneren der Buchse halten den Sperrbolzen mit der angegebenen Spannkraft. Durch Drehen am unteren Teil der Buchse wird das Element entriegelt oder geöffnet. Montagemöglichkeit 1: Plattenstärke min. 6 mm. Montagemöglichkeit 2: Plattenstärke max. 10 mm. Montagemöglichkeit 3: Plattenstärke >10 mm. Montagemöglichkeit 4: Sackloch. Auf Anfrage: Passende Mutter. Zubehör: Sperrbolzen K1067.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kugelsperrbuchse |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage