GN181-ZD-26-M8-SW Befestigungssatz für Bügelgriffe, Zink-Druckguss
Befestigungssatz für Bügelgriffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 181-ZD-26-M8-SW
Rubix:1859859
Hersteller:181-ZD-26-M8-SW
EAN:4045525066076



Produktdetails : GN181-ZD-26-M8-SW Befestigungssatz für Bügelgriffe, Zink-Druckguss
Befestigungssatz GN 181-ZD-26-M8-SW für Bügelgriffe: Montage von der Bedienseite mit frei wählbarer Plattenposition. Set inkl. 2 Platten und 2 Senkschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 181 |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss (zd, kunststoffbeschichtet); senkschrauben din 7991: stahl verzinkt, blau passiviert |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
