Rillenkugellager SKF BB1-3056 C, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
BB1
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BB1-3056 C
Rubix:11561
Hersteller:52522
EAN:7316570281873





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : BB1-3056 C (SKF) Rillenkugellager einreihig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, abweichende innere Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 13x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 110,7 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bb1 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14800 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen