40X72X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2
BAUMSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40413175
Rubix:2013172
Hersteller:40413175


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 40X72X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU2SLX2
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 10 mm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,80 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
148,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen