75X95X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack
BAUMSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OAS.75-95-10
Rubix:2767815
Hersteller:12011201
Produktdetails : 75X95X10 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAU5SLX2 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
711,67 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
846,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

