55X90X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
BAUM
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49363899
Rubix:2330605
Hersteller:49363899

Produktdetails : 55X90X8 BAUM FKM 75 585 -IV- Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM4X7 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Ohne Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 8 mm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.992,29 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
2.370,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
