3110020665 Basisstuhl NEON grau mit Rollen

Basisstuhl NEON grau mit Rollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900022544
Rubix:1110820
3110020665 Basisstuhl NEON grau mit Rollen

Produktdetails : 3110020665 Basisstuhl NEON grau mit Rollen


Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Rollen: lastabhängig gebremst

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94017100
380,64 exkl. MwSt.
/ Stück
452,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std