0-33-552 Bandmass Powerlock 5m/19mm

Bandmass Powerlock 5m/19mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stanley:0-33-552
Rubix:2525299
EAN:3253560335526
0-33-552 Bandmaß Powerlock 5m/19mm

Technische Zusammenfassung

Gehäuseedelstahl
Länge5 m
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-33-552 Bandmass Powerlock 5m/19mm


Bandmass Stanley Micro Powerlock Länge 5 m Breite 19 mm

Stärken

-2 Längen: 3 m & 5 m|-Erhältlich als Karte und als Bulkware|-Gürtelclip für einfache Aufbewahrung|-verchromtes Kunststoffgehäuse|-kompaktes Gehäuse - leichter zu halten|-einfache Verriegelung|-Neues Design|-Feder " Leichtes Einziehen|-Starke 19mm breite Klinge für große Ausladung|-Der Nullpunkthaken bewegt sich, um genaue Innen- und Außenmessungen zu kompensieren

Technische Informationen


Attribute
Gehäuseedelstahl
Länge5 m
Breite19 mm
Typ0-33-552
20,16 exkl. MwSt.
/ Stück
23,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std