Referenzen
IMI Norgren:M/31143
Rubix:72770
Hersteller:M/31143



Produktdetails : M/31143 Balgzylinder, 14 1/2x3/390
Balgzylinder 14 1/2X3/390
BALGZYLINDER 14 1/2X3/390
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 380 mm |
| Typ | luftbalg 14.1/2 nenn: 3 falten 380mm |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Verbindung | g1/2 |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Werkstoff | endplatten: chromatierter stahl; stehbolzen: verzinkter stahl; zentralring: aluminium oder chromatierter stahl; balg: nr/br, sbr-gummimischung |
| Zolltarifcode | 40169991 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.027,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.222,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
