75X97X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02

Axial-Wellendichtring (VRM 02 NBR 70)

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dichtomatik:67058900
Rubix:96494
Hersteller:67058900
75X97X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser97 mm
Breite5,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 75X97X5.5 VRM02 NBR 70 Axialdichtung VRM02


Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.
Der Gamma-Ring ist eine axial wirkende Dichtung, die in erster Linie zum Abdichten gegen äußere Verunreinigungen wie Schmutz, Flüssigspritzer, Fett, Späne usw. vorgesehen ist. Unter gewissen Bedingungen kanner er auch als Flüssigkeitsdichtung eingesetzt werden. Typische Anwendungsbereiche sind Elektromotoren, Getriebe, Kugel- und Rollenlagergehäuse, Radnaben, Kardanwellen usw.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser97 mm
Breite5,5 mm
Werkstoffnbr
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,26 exkl. MwSt.
/ Stück
7,45 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
6,26 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,77 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,92 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,58 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,35 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
2,17 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std