29318 EN1 (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:29318 EN1
Rubix:955606
Hersteller:81418
EAN:7316570255096


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 29318 EN1 (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 39 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.154,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.373,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage