GN350.2-32-9-43-ST Ausgleich-Element mit Kugelscheibe, Stahl
Ausgleich-Elemente mit Kugelscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 350.2-32-9-43-ST
Rubix:792687
Hersteller:GN 350.2-32-9-43-ST
EAN:4045525712843



Produktdetails : GN350.2-32-9-43-ST Ausgleich-Element mit Kugelscheibe, Stahl
Ausgleich-Elemente GN 350.2 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Die Kugelscheibe ermöglicht eine exakte Montage bei nicht parallelen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ? 4°. Die Elemente bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 201 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser | 32 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
