GN350-80-33-AK-ST Ausgleich-Element, hoch, mit Kontermutter, Stahl
Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 350-80-33-AK-ST
Rubix:355516
Hersteller:GN 350-80-33-AK-ST
EAN:4045525457522






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Durchmesser | 80 mm |
Produktdetails : GN350-80-33-AK-ST Ausgleich-Element, hoch, mit Kontermutter, Stahl
Ausgleich-Elemente GN 350 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe. Normalerweise ist die Schraube durch die statische Belastung beim Anziehen der Befestigungsschraube dauerhaft gesichert. Ist dies nicht ausreichend oder wird keine Befestigungsschraube eingesetzt, wird Form AK (mit Kontermutter) empfohlen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2140 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage