GN350-45-17.5-A-NI Ausgleich-Element, hoch, ohne Kontermutter, Edelstahl

Ausgleich-Elemente, hohe Ausführung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 350-45-17.5-A-NI
Rubix:355483
Hersteller:GN 350-45-17.5-A-NI
EAN:4045525457737
GN350-45-17.5-A-NI Ausgleich-Element Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Gewindedurchmesser17,5 mm
Durchmesser45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN350-45-17.5-A-NI Ausgleich-Element, hoch, ohne Kontermutter, Edelstahl


Ausgleich-Elemente GN 350 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe. Normalerweise ist die Schraube durch die statische Belastung beim Anziehen der Befestigungsschraube dauerhaft gesichert. Ist dies nicht ausreichend oder wird keine Befestigungsschraube eingesetzt, wird Form AK (mit Kontermutter) empfohlen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Werkstoffedelstahl
Gewindedurchmesser17,5 mm
Durchmesser45 mm
Zolltarifcode73269098
61,57 exkl. MwSt.
/ Stück
73,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Durchmesser