GN350.1-45-13.5-A-ST Ausgleich-Element, niedrig, ohne Kontermutter, Stahl

Ausgleich-Elemente, niedrige Ausführung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 350.1-45-13.5-ST
Rubix:355531
Hersteller:GN 350.1-45-13.5-ST
EAN:4045525496965
GN350.1-45-13.5-A-ST Ausgleich-Element niedrig

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser13,5 mm
Durchmesser45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN350.1-45-13.5-A-ST Ausgleich-Element, niedrig, ohne Kontermutter, Stahl


Ausgleich-Elemente GN 350.1 werden zum Nivellieren, Justieren und Verbinden eingesetzt, wenn kleine Bauhöhen gegeben sind. Sie bestehen aus einem Schrauben-Oberteil und einem Muttern-Unterteil. Über ein Feingewinde ist eine stufenlose und präzise Einstellung, sowie Nachstellung mittels Hakenschlüssel DIN 1810 möglich. Ein Sicherungsring dient als Höhenbegrenzung für die max. Verstellhöhe.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht207 g
Werkstoffstahl
Gewindedurchmesser13,5 mm
Durchmesser45 mm
Zolltarifcode73269098
27,71 exkl. MwSt.
/ Stück
32,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Gewindedurchmesser

Durchmesser