Referenzen
Spartex:BOUOEIL6X35PFA2-50
Rubix:174239
Hersteller:044426 35
EAN:4043377037091


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
Produktdetails : DIN444 BM6X35 A2 Augenschraube, Form B
Augenschraube, Form LB, L=langes Gewinde
Augenschrauben Form B A2-50 6X35
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 444 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,72 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
62,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm