Referenzen
Format:29991310, 9229991310
Rubix:1564762
Hersteller:4332163797678
EAN:4332163797678


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229991310 aufsteckfr. 90g f. alu d50mm z 3 f. vcgt |
|---|
Produktdetails : 9229991310 Aufsteckfräser D50mm Z3 für VCGT220530
Aufsteckfräser D50mm Z3 für VCGT220530 FORMAT
Aufsteckfräser, 90°, für die Aluminiumbearbeitung Ausführung: Aufsteckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Aufsteckfräser, 90°, für die Aluminiumbearbeitung Ausführung: Aufsteckfräser 90°, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Geeignet zum Eck-, Plan- und Nutenfräsen sowie zum Schrägeintauchen. Universeller Einsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229991310 aufsteckfr. 90g f. alu d50mm z 3 f. vcgt |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std