9312704032 Kombiaufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-32x52

Kombi-Aufst.Dorn

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:30964032, 9312704032
Rubix:2158367
Hersteller:4317784726900
EAN:4317784726900
9312704032 Kombi-Aufst.Dorn D2080 SK40-32 Fortis

Produktdetails : 9312704032 Kombiaufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-32x52


Kombiaufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-32x52 Fortis
Kombi-Aufsteckfräsdorn, SK 40 Ausführung: Aus geschmiedetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächen Rauheit des Kegels Ra < 0,003 bis 0,005 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Längs- und Quernut. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfedernutenstein.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84661020
55,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std