9311100010 Aufsteckfräserdorn kurz DIN ISO 7388-1AD SK40 27mm
Aufsteckfr.D.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:40.350.27.KKB
Rubix:1564877
Hersteller:40.350.27.KKB

Produktdetails : 9311100010 Aufsteckfräserdorn kurz DIN ISO 7388-1AD SK40 27mm
Aufsteckfräserdorn DIN69871AD kurz SK40-27 HAIMER
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK40 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Messerkopfaufnahme, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK40 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit Kühlmittelaustrittsbohrungen an der Stirnseite für Fräser und Innenkühlung. Kegeltoleranz: AT3 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 sowie ab Spanndurchmesser 40 mm Aufnahme nach DIN 2079 möglich (4 zusätzliche Gewindebohrungen). Lieferumfang: Messerkopfaufnahme komplett mit Fräseranzugsschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messerkopfaufnahme |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
