K1531.212302230 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B
AUFSPANNWINKEL MIT RASTERBOHRUNGEN, EINSEITIG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1531.212302230
Rubix:3727278
Hersteller:K1531.212302230
EAN:4059245492275
Dokumente
Produktdetails : K1531.212302230 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K1531.212302230 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall. Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gusseisen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.040,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.238,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

