K0807.212181030 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B
AUFSPANNWINKEL MIT RASTERBOHRUNGEN, EINSEITIG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0807.212181030
Rubix:3727440
Hersteller:K0807.212181030
EAN:4059245492787
Dokumente
Produktdetails : K0807.212181030 Aufspannwinkel mit Rasterbohrungen, einseitig, Form:B
Werkstoff: GJL 300. Ausführung: Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet. Bestellbeispiel: K0807.212181030 Hinweis: Rasterabstand 50 ±0,02 mm. Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu Positionieren und Befestigen. Zum Positionieren und Befestigen der Aufspannwinkel auf Rasterplatten K0800 und Paletten K0806 werden Passschrauben K0815 verwendet. Aufspannwinkel der Systemgröße M12 werden über Passschrauben K0815.112065 befestigt. Aufspannwinkel der Systemgröße M16 werden über Passschrauben K0815.116065 befestigt. Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden. Zeichnungshinweis: 1) Rasterbohrung 2) Bohrung für Passschraube
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gusseisen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
634,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
755,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

