2121906140 Aufschraubverschraubung

Aufschraubverschraubung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:2121906140
Rubix:591856
EAN:3661475928625
2121906140 Aufschraubverschraubung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2121906140 Aufschraubverschraubung


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 26
Werkstoffmessing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur0 °C
Zolltarifcode73079980
65,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen