MS239A1219 Aufschraubschlauchtülle, G1/2, f.Schlauch LW19 mm, SW 24, MS
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MS239A1219
Rubix:1610728
Hersteller:134844
EAN:4047322490771

Dokumente
Produktdetails : MS239A1219 Aufschraubschlauchtülle, G1/2, f.Schlauch LW19 mm, SW 24, MS
Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 i., für Schlauch LW 19 mm, SW 24, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
