MS239A1406. Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW 6 mm, SW 17, MS

Aufschraubschlauchtülle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:MS239A1406
Rubix:1610740
Hersteller:134822
EAN:4047322490559
MS239A1406 Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW 6 mm, SW 17, MS

Technische Zusammenfassung

Typaufschraubschlauchtülle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MS239A1406. Aufschraubschlauchtülle, G1/4, f.Schlauch LW 6 mm, SW 17, MS


Aufschraubschlauchtülle, G 1/4 i., für Schlauch LW 6 mm, SW 17, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10 g
Typaufschraubschlauchtülle
HerkunftslandDE
Zolltarifcode74122000
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

9955630540 Aufsch.-Tülle G14i. MS für Schlauch LW
  • rubix-de:94160540, 9955630540
  • rubix:1943106
  • hersteller:9955630540
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
2,60 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite