MSN239A3810 Aufschraubschlauchtülle/G3/8 i. f. Schl. LW10/SW 19/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN239A3810
Rubix:1610711
Hersteller:134892
EAN:4047322491259

Dokumente
Produktdetails : MSN239A3810 Aufschraubschlauchtülle/G3/8 i. f. Schl. LW10/SW 19/MS vern.
Aufschraubschlauchtülle, G 3/8 i., für Schlauch LW 10 mm, SW 19, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | aufschraubschlauchtülle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
